インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの ラック/ニス用刷毛
SPニス用刷毛
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00725953
品番
19718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
毛丈(mm)
43
玉厚(mm)
16
トラスコ品番
806-6214
刷毛幅(mm)
30
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
ニス用
RoHS指令(10物質対応)
対応