インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 水性塗料用刷毛
SP水性用刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00725987
品番
19712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
形状
筋違
毛丈(mm)
43
玉厚(mm)
16
トラスコ品番
806-6208
刷毛幅(mm)
30
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
水性用
RoHS指令(10物質対応)
対応