SP水性用刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00725996 品番 19713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
形状筋違 毛丈(mm)46 玉厚(mm)16 トラスコ品番806-6209 刷毛幅(mm)50 種類刷毛 材質(毛)化繊 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする