うるしカシューハケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00726102 品番19251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
サイズ(号)10 用途うるしカシュー用 トラスコ品番806-6112 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途その他特殊用途 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする