インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの その他特殊用途
コールタール用ハケ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00726206
品番
11268
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
コールタール用
トラスコ品番
806-5788
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、山羊毛、植物繊維
主な用途
その他特殊用途
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応