インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ヘラ/盛板/コテ
インダストリーコーワの ヘラ
インダストリーコーワの ゴムベラ
ゴムヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00726242
品番
11531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
全長(mm)
195
用途
接着剤コーキング剤の塗りこみに。
トラスコ品番
806-5825
種別
-
寸法(mm)
95
刃幅(mm)
95
刃厚(mm)
2.5〜8
材質(柄部)
木
材質(刃)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応