インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 油性塗料用刷毛
さび止め用ハケ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00726267
品番
11265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
用途
サビ止め用塗料の拾い塗りに最適。
トラスコ品番
806-5786
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、豚毛
主な用途
油性用
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応