スポンジハケ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00726434 品番 11316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
スポンジサイズ(mm)65×75 厚さ(mm)(スポンジ)15 全長(mm)170 用途水性塗料用 種類刷毛 サイズ(号)3inch 材質(毛)エステル系ウレタン 主な用途水性用 刷毛幅(mm)73 スポンジ長さ(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00726425
2025-04-02
用途:
カルトナージュ
サービス業

使いやすく、無駄なノリの吸いもないので快適に使用しています

対象商品:
00726425
2022-10-20
用途:
オイル塗装に

使い捨てですので、安いに越したことはないです
以前は木製の取手のものを使用していましたが、それより丈夫な気がします

1人が参考にしています
対象商品:
00726434
2022-07-12
用途:
クロスのりを塗る

クロスの補修のため、少量しか塗らないのでこれを使った。先端が細くなっているのでのりをのばしやすかった。使い捨てできる価格が嬉しい。リピします。

対象商品:
00726416
2021-08-11
用途:
水性塗料を塗る
製造業

値段は適当 スポンジの腰が無いのでスポンジがちぎれやすい 塗る際の力の加減が必要

1人が参考にしています
対象商品:
00726416
2021-09-22
用途:
塗装
製造業

かなりやわらかいスポンジです。
プラ棒とのつなぎ目に負担がかかります。

対象商品:
00726425
2020-11-01
用途:
木材の防腐塗装
その他業種

水性塗料用と言う事は分かっていたのですが、油性塗料で使用しました。油性塗料でも使用できましたが、使っていると徐々に持ち手の部分とスポンジの接着が溶けて取れるので、半日ぐらいしか使用できません。水性塗料での使用をお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
00726416
2021-01-12
用途:
デッキフェンスの板の間の塗装
その他業種

板の間の間をコテばけの様に塗装できる点は良いが、板が毛羽立っていると、引っかかって柄の部分がスポンジからとれてしまうので、寿命が短い。
安いので消耗品的に使うのは有りだと思います。

対象商品:
00726416
2020-05-31
用途:
塗装
サービス業

隙間の多い縁台の側面塗装用に購入。刷毛では届きにくく塗りにくい個所をカバー出来る。ただ価格が価格なので二度塗り1セット使って寿命です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする