インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
スモールローラースペア外壁ブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00726452
品番
12482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます。
ローラーサイズ(mm)
150
適合
粗面
サイズ
スモール
種類
ローラー
毛丈(mm)
10
材質(ローラー部)
高発泡ウレタン
適合塗料
弾性塗料
主な用途
外壁ブロック用
ローラーサイズ(inch)
6
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
外壁ブロック用のスモールローラーのスペアです。