※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
LED ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00726480
品番
OP252479LD3
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様
コード収納フレンジ付、調光器:不可
種別
ペンダントライト
材質
セード:ガラス(透明・泡入)
幅(mm)
Φ115
質量(kg)
0.7
取付
直付専用
高さ(mm)
147
タイプ
フレンジタイプ
電圧(V)
100
全高(mm)
680-1180
角度(°)
傾斜天井対応:55
定格消費電力(W)
3
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)75
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
5(100V)
材質(ホルダー)
鋼(真鍮ブロンズメッキ)
光束(Lm)
225
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
調色の可否
×
注意
※ランプ別梱包