※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
LED エクステリアポーチライト カメラ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
機能
人検知カメラ付/録画・照明点灯(モード切替型)機能付/防雨型
色(本体)
黒色
注文コード
00726507
品番
OG264153LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,800
この商品は
機能・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。
仕様
調光器:不可
適合
(別売木台)PF310B
種別
エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付
幅(mm)
203
寸法(mm)
出:223
質量(kg)
1.4
取付
グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)
431
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
定格消費電力(W)
6.2
機能
人検知カメラ付/録画・照明点灯(モード切替型)機能付/防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)57.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
10(100V)
色(本体)
黒色
光束(Lm)
359
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
パネル
ガラス(透明・石目調)
調光の可否
×
注意
※ランプ別梱包。