※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264152LC LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00726525 OG264152LC LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00726525 OG264152LC LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00726525 OG264152LC LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00726525 OG264152LC LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00726525

LED エクステリアポーチライト カメラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00726525 品番 OG264152LC
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。

仕様調光器:不可 適合(別売木台)PF310W 種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 幅(mm)203 寸法(mm)出:223 質量(kg)1.4 取付グローブ:化粧ネジ式 高さ(mm)472 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 定格消費電力(W)6.8 機能顔識別カメラ付/録画・照明点灯(モード切替型)機能付/顔識別通知機能付/防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)52.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)11(100V) 色(本体)白色 光束(Lm)359 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 パネルガラス(透明・石目調) 調光の可否×
注意
※ランプ別梱包。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする