※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OG264154LC LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00726541 OG264154LC LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00726541 OG264154LC LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00726541 OG264154LC LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00726541 OG264154LC LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック) 00726541

LED エクステリアポーチライト カメラ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 機能顔識別カメラ付/録画・照明点灯(モード切替型)機能付/顔識別通知機能付/防雨型 色(本体)黒色 注文コード00726541 品番OG264154LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,800
この商品は機能・色など6種類から選べます 他の種類を見る

ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。

仕様調光器:不可 適合(別売木台)PF310B 種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付 幅(mm)203 寸法(mm)出:223 質量(kg)1.4 取付グローブ:化粧ネジ式 高さ(mm)472 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 定格消費電力(W)6.8 機能顔識別カメラ付/録画・照明点灯(モード切替型)機能付/顔識別通知機能付/防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)52.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)11(100V) 色(本体)黒色 光束(Lm)359 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 パネルガラス(透明・石目調) 調光の可否×
注意
※ランプ別梱包。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00726541 OG264154LC 66055450 OG264154LC1 エクステリア ポーチライト顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) エクステリア ポーチライト顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック) 1台 38,980 税込42,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする