※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
LED ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00726681
品番
OP273007LC
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライト
セードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
仕様
コード収納フレンジ付
適合
調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615
種別
ペンダントライト
材質
セード:バーム(ナチュラル色)
幅(mm)
400
質量(kg)
1.7
取付
引掛シールング
高さ(mm)
398
電圧(V)
100
全高(mm)
1207-2007
定格消費電力(W)
4.2
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)74
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
5(100V)
光束(Lm)
311
入数
1台
光色
電球色
明るさ
白熱灯器具40W相当
調光方式
連続調光100-5%・位相制御
演色指数(Ra)
80
調光の可否
○
調色の可否
×
注意
※ランプ別梱包