インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの コテバケ・ベンダー
ベンダー20mm巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00726967
品番
11343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
広い壁、天井、床等の平滑面の塗装に便利です。ローラー塗装に比べ仕上がりがきれいです。
タイプ
片面中毛
主な用途
塗装用
材質(毛)
ポリエステル
毛色
黄色
種類
刷毛
用途
隙間や格子の塗装に。
RoHS指令(10物質対応)
対応