画筆セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード00727326 品番11652
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

工作ホビー水彩画等細かい塗装作業に最適。

サイズ(号)8、14 セット内容画筆8号・14号 種別画筆 材質柄:木 全長(mm)220(8号)、240(14号) 毛材 材質(毛)山羊毛 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする