インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ヘラ/盛板/コテ
インダストリーコーワの ヘラ
インダストリーコーワの 金ベラ
金ヘラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00727335
品番
11524
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
用途
サビ汚れ落としやコーキング材等の塗り込みに。
トラスコ品番
806-5820
寸法(mm)
50
全長(mm)
235
刃長(mm)
122
刃幅(mm)
50
刃厚(mm)
1
材質(刃)
ステンレス
刃先厚(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応