※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 高天井照明器具
電源内蔵型 高天井用照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
115.2
仕様
調光器不可、電源装置:内蔵
注文コード
00727347
品番
XL501062BC
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・仕様・適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
仕様
調光器不可、電源装置:内蔵
長さ(mm)
264
幅(mm)
255
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
286
備考
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
種類
高天井用照明 電源内蔵型
電圧(V)
100/200/242
スイッチ
(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
角度(°)
傾斜天井対応:35
本体
アルミ
定格消費電力(W)
115.2
平均演色評価数(Ra)
70
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)190.9
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
117/118/124(100V/200V/242V)
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
リモコン
(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数
1台
光色
昼白色
明るさ
水銀灯700W相当
調光方式
連続調光100-1%
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
22000