※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 高天井照明器具
電源内蔵型 高天井用照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
電源装置:内蔵
定格消費電力(W)
115.2
注文コード
00727390
品番
XL501062
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・定格消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
仕様
電源装置:内蔵
適合
(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
長さ(mm)
264
幅(mm)
255
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
286
備考
※調光器・信号線別売
種類
高天井用照明 電源内蔵型
電圧(V)
100/200/242
角度(°)
傾斜天井対応:35
本体
アルミ
定格消費電力(W)
115.2
平均演色評価数(Ra)
70
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)190.9
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
117/118/124(100V/200V/242V)
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
入数
1台
光色
昼白色
明るさ
メタルハライド400W相当
調光方式
連続調光100-1%・PWM
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
22000