※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XL501063 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック) 00727399 XL501063 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック) 00727399 XL501063 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック) 00727399 XL501063 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック) 00727399 XL501063 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック) 00727399

電源内蔵型 高天井用照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)83.7 仕様電源装置:内蔵 適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 注文コード00727399 品番XL501063
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は定格消費電力・仕様・適合など8種類から選べます 他の種類を見る

軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明

仕様電源装置:内蔵 適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 長さ(mm)264 幅(mm)255 質量(kg)2.1 高さ(mm)286 備考※調光器・信号線別売 種類高天井用照明 電源内蔵型 電圧(V)100/200/242 角度(°)傾斜天井対応:35 本体アルミ 定格消費電力(W)83.7 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)191.1 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)86/86/90(100V/200V/242V) ワイヤー落下防止ワイヤー付 入数1台 光色昼白色 明るさ水銀灯400W相当 調光方式連続調光100-1%・PWM グリーン購入法適合 定格光束(Lm)16000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする