※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
器具本体:WF801P2専用
色
オフホワイト
注文コード
00727417
品番
WF972P1
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
適合・色・角度
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
適合
器具本体:WF801P2専用
種別
シーリングファン用延長パイプ
材質
鋼管(オフホワイト色)
長さ(mm)
150
幅(mm)
Φ27
質量(kg)
0.2
色
オフホワイト
備考
引掛シーリング
入数(本)
1