※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WF611P1 シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック) 00727670 WF611P1 シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ ODELIC(オーデリック) 00727670

シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合器具本体:WF080P1・081P1・090P1・091P1専用 マットシルバー 注文コード00727670 品番WF611P1
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は適合・色・角度など38種類から選べます 他の種類を見る

シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。

適合器具本体:WF080P1・081P1・090P1・091P1専用 種別シーリングファン用延長パイプ 材質鋼管(マットシルバー色) 長さ(mm)300 幅(mm)Φ27 質量(kg)0.3 マットシルバー 備考引掛シーリング 傾斜天井取付角度(°)WF080P1・081P1組み合わせ時は傾斜天井25対応、WF090P1・091P1組み合わせ時は傾斜天井30対応 入数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする