インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの その他特殊用途
竹ばけ(黒毛)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00727728
品番
11194
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
竹割板本トジ仕様
全長(mm)
220
種類
刷毛
毛丈(mm)
30
材質(毛)
山羊毛、豚毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
玉厚(mm)
10
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応