インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの その他特殊用途
竹ばけ(黒毛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00727737
品番
11195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
竹割板本トジ仕様
全長(mm)
-
種類
刷毛
毛丈(mm)
-
材質(毛)
山羊毛、豚毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
玉厚(mm)
-
刷毛幅(mm)
24