インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの その他特殊用途
竹ばけ(白毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00727746
品番
11197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
竹割板本トジ仕様
全長(mm)
220
種類
刷毛
毛丈(mm)
25
材質(毛)
山羊毛、豚毛
主な用途
油性用、ニス用、水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
8
刷毛幅(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応