画像準備中

竹ばけ(白毛)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00727755 品番11198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

竹割板本トジ仕様

寸法(mm)15 全長(mm)220 種類刷毛 毛丈(mm)30 材質(毛)山羊毛、豚毛 主な用途油性用、ニス用、水性用 毛色白色 玉厚(mm)11 刷毛幅(mm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00727755 11198 73497393 11198 KOWA 竹バケ 白毛 インダストリーコーワ KOWA 竹バケ 白毛 インダストリーコーワ 1本 289 税込318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする