※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合
器具本体:WF249P1専用
色
チャコールグレー
注文コード
00727758
品番
WF741P1
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・色・角度
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
適合
器具本体:WF249P1専用
種別
シーリングファン用延長パイプ
材質
鋼管(チャコールグレー色)
長さ(mm)
2000
幅(mm)
Φ27
質量(kg)
2
色
チャコールグレー
備考
簡易取付ボルト付
傾斜天井取付角度(°)
(対応)35
入数(本)
1
注意
※WF741P1・742P1使用時は、電気工事が必要です。パイプ付属の金具に組み替えてお取り付けください。(簡易結線できません。)