インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 万能用刷毛(多用途刷毛)
塗錦
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00727807
品番
11015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
形状
筋違
トラスコ品番
806-6393
種類
刷毛
材質(毛)
特殊ウェーブ繊維
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応