インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの その他特殊用途
筆ばけ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00727904
品番
11243
参考基準価格(税別)
¥538
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薬品先付化繊(PBT)を使用。毛先がソフトで仕上がり作業性はもちろん、特殊毛根部溶着加工によりどんな溶剤に使用しても抜け毛無用。
全長(mm)
210
種類
刷毛
毛丈(mm)
26
材質(柄部)
木
材質(毛)
PBT
適合塗料
水性◎油性△ニス△薬品〇
主な用途
水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
3
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応