筆ばけ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00727913 品番11244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薬品先付化繊(PBT)を使用。毛先がソフトで仕上がり作業性はもちろん、特殊毛根部溶着加工によりどんな溶剤に使用しても抜け毛無用。

全長(mm)230 種類刷毛 毛丈(mm)30 材質(柄部) 材質(毛)PBT 適合塗料水性◎油性△ニス△薬品〇 主な用途水性用 毛色白色 玉厚(mm)3 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする