インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 筆
インダストリーコーワの 文字筆
文字筆セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
00728017
品番
11651
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
工作ホビー水彩画等細かい塗装作業に最適。
サイズ(号)
1、10
セット内容
文字筆1号・10号
材質
毛:山羊毛
全長(mm)
225(5号)
毛材
山羊
RoHS指令(10物質対応)
対応