LEDライトユニット形非常用照明器具 器具本体 直付形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00728020 品番EL-LH-LH40700C
参考基準価格(税別)¥68,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能

用途非常用照明器具 種別LEDライトユニット形 Myシリーズ 形状トラフタイプ 質量(kg)1.5 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 備考EL-LH-LH40700Bのモデルチェンジ品 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V) 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100〜242 大きさ40形 使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池) 出力仕様(非常時/LED)高出力 入数1台 点灯時間(非常時)30分 耐震性(クラス)S2
注意
※ライトユニット別売。

※器具間送り配線は、天井裏に電線線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。

※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする