インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの トタン・瓦用刷毛
万能トタン刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00728044
品番
19553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
とじ式の刷毛。
初心者からベテランまで扱いやすい刷毛です。
毛丈(mm)
65
玉厚(mm)
22
用途
毛量豊富なトタン用
トラスコ品番
806-6120
形状
-
全長(mm)
-
質量(g)
-
タイプ
-
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、豚毛、化繊
主な用途
トタン用
刷毛幅(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応