インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの トタン・瓦用刷毛
万能屋根かわら用刷毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00728087
品番
19592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
カワラ用塗料に最適。
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、豚毛、PP
主な用途
水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00728087
19592
73498075
19592
KOWA 万能屋根カワラ用ハケ
インダストリーコーワ
1本
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました