インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの トタン・瓦用刷毛
万能屋根かわら用刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00728096
品番
19593
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
カワラ用塗料に最適。
トラスコ品番
806-6123
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、豚毛、PP
主な用途
水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応