画像準備中

万能屋根かわら用刷毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00728105 品番19594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途カワラ用塗料に最適。 種類刷毛 材質(毛)馬毛、豚毛、PP 主な用途水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00728105 19594 73498084 19594 KOWA 万能屋根カワラ用ハケ インダストリーコーワ KOWA 万能屋根カワラ用ハケ インダストリーコーワ 1本 879 税込967 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする