インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 目地/サッシュ刷毛
目地刷毛 10本組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
00728245
品番
17560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状
平
サイズ(号)
5
トラスコ品番
806-6280
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
塗装用、目地用
毛色
ハダ色
RoHS指令(10物質対応)
対応