三菱電機
LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
00728318
品番
MY-VH450330C/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥93,800
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
リモコン自己点検機能対応
工具不要で電池交換が可能
仕様
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合
(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
セット内容
(器具本体)EL-LH-VH41500C、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN
種別
非常用照明器具
質量(kg)
1.6(器具本体のみ)
取付
直付形
形
40形
タイプ
逆富士タイプ 150幅
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
本体
鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)
34.5※200V時
平均演色評価数(Ra)
Ra85
電池
(別売)7H15DB(Ni-MH)
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.2※200V時
光源寿命
40000時間
認定番号
(型式)3AE-1078
明るさ(Lm)
一般タイプ 5200
光色
昼白色(5000K)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
非常灯評定番号
LALE-022
定格光束(Lm)
5150
耐震性
(クラス)S2
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ
非常時LED出力:高出力タイプ
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。
※
※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
※
※器具内送りはできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00728318
MY-VH450330C/N AHTN
60656901
MY-VH450430C/N AHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機
1セット
¥
36,980
税込
¥40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)