インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 目地/サッシュ刷毛
目地刷毛 豚毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00728333
品番
17547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
35
玉厚(mm)
7
トラスコ品番
806-6279
種類
刷毛
材質(毛)
豚毛
主な用途
塗装用、目地用
毛色
砂色
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00728333
17547
62588411
15143
目地刷毛 豚毛
インダストリーコーワ
1本
¥
319
税込
¥
351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)