#2500 年中快適長靴 隼人 アトム ブラック色 先丸タイプ 00728963

年中快適長靴 隼人

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 注文コード00728963 品番#2500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ11種類から選べます 他の種類を見る

裏布に吸汗布を使用し、ムレにくいハニカムインソールを使用した天然ゴム素材の丈夫でやわらかい長靴です。履き口にワンタッチバックルタイプのベルト、カカトにキック付。

ブラック サイズ(cm)23.5 長さ(cm)41.0±1.0(26cm) 形状ハイカット タイプ先丸 種類作業靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 標準質量(g/片足)655±50(26cm) 機能吸汗性、軽量 材質(裏)ポリエステル 足幅3E 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00729015
2017-04-13
用途:
農作業
農・林・水産業

長期間使用しても破れない 値段以上の良い品質 良い買い物をしました

4人が参考にしています
対象商品:
00729006
2017-04-17
用途:
溝の清掃、畦畔の草刈り、田畑内の作業
農・林・水産業

履き心地や靴の脱ぎ易さは丁度良い。長靴の底はもう少し厚く、凹凸が大きくても良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする