EL-DA3/0(1012WWM)AHN 一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機 00729499 EL-DA3/0(1012WWM)AHN 一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 三菱電機 00729499

一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00729499 品番 EL-DA3/0(1012WWM)AHN
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一体形ダウンライト 小口径シリーズ
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト
固定出力形
電源外付形
まぶしさを抑えるグレアレスタイプ
ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出

種別ベースダウンライト 質量(kg)0.3 [枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ 種類小口径ダウンライト Φ55 反射板枠(深枠鏡面コーン グレアレスタイプ 遮光30°) 中角 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)7.5(200V時) 色温度(K)3500 使用可能温度範囲5〜35℃ エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)93.3(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)700 配光角度(°)21 入数1台 光色温白色 明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)55 調光の可否× ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック 調色の可否×
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせは出来ませんのでご注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする