EL-WDB33113A LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150 三菱電機 00729508 EL-WDB33113A LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150 三菱電機 00729508

LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 埋込形Φ150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00729508 品番EL-WDB33113A
参考基準価格(税別)¥110,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具
防雨・防湿形 IP44
電池内蔵形
埋込穴Φ150
高天井用(〜10m)
平常時消灯・非常時LED点灯

用途雨の吹き込みやすい軒下などに 種別防災照明 非常用照明器具 質量(kg)0.9 取付埋込形 Φ150 タイプ防雨・防湿形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100〜242 構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ 本体鋼板 白色仕上(N9.3) 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 材質(パッキン)(本体)シリコーン 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(高天井用)取付天井目安〜10 埋込穴(Φmm)150 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
注意
※<防雨・防湿形のご注意>業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所、軒下以外の屋外では使用できません。

※断熱施工では使用できません。

※調光はできません。

※傾斜天井取付不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする