EL-WDB33312A LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機 00729517 EL-WDB33312A LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機 00729517

LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00729517 品番EL-WDB33312A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)¥163,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具
電池内蔵形
埋込穴Φ150
中天井用(〜6m)

用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ 種別防災照明 非常用照明器具 質量(kg)0.9 取付埋込形 Φ150 タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形) 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100〜242 構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ 本体鋼板 白色仕上(N9.3) 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 材質(パッキン)(本体)シリコーン 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(中天井用)取付天井目安〜6 埋込穴(Φmm)150 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
注意
※<HACCP向けのご注意>業務用浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所では使用できません。

※断熱施工では使用できません。

※調光はできません。

※傾斜天井取付不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする