※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15-216 ステンワイヤクリップ アイアイ 00729593 15-216 ステンワイヤクリップ アイアイ 00729593

ステンワイヤクリップ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00729593 品番15-216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥809
この商品はねじ径など9種類から選べます 他の種類を見る
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)52 寸法a(mm)45 呼び10 寸法b(mm)36 寸法c(mm)21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00729593 15-216 06563532 15-216 10 ステンワイヤクリップ アイアイ ステンワイヤクリップ アイアイ 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06563496
2016-08-17
用途:
ダムウエータのワイヤー固定
建設業・工事業

通販購入のため大変便利ですよ!

対象商品:
06563496
2016-03-11
用途:
フロートレベルスイッチガイドワイヤーの固定

サイズも各種用意されており、1個単位で購入できるため、必要な個数が購入でき経済的。
 スリーブのように、専用工具を必要としない点も良いと思う。

対象商品:
06563541
2016-05-28
用途:
ワイヤーの結合
有限会社 地下農場 様

問題なし

対象商品:
06563496
2016-07-07
用途:
屋外の電気配線用ステンワーヤーに使用
株式会社佐渡屋金物店 様 (卸売・小売業)

もう少し価格が安く入れば完璧でした。

対象商品:
06563487
2016-05-03
用途:
植物の誘引

過不足なし

対象商品:
06563505
2016-04-21
用途:
ネット固定作業
建設業・工事業

ふつう

対象商品:
06563514
2015-04-01
用途:
避雷針(受雷針)取付工事に使用しています。
光産業株式会社 様 (建設業・工事業)

ネジ部分が噛む時があるようです。ネジが切れてしまうと使用府かとなりますので気を付けて使用はしていますが、改善できればありがたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝えます。

対象商品:
06563471
2015-10-26
用途:
ワイヤー

普通の上等

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする