※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-OIL-M-3-T5 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ 00729724 T-OIL-M-3-T5 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ 00729724 T-OIL-M-3-T5 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ 00729724 T-OIL-M-3-T5 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ 00729724

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 00729724 品番 T-OIL-M-3-T5
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。

用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け 成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油 寸法T(mm)5 使用可能温度範囲-10℃〜120℃ 外観 動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃) 軸径D(Φmm)3

商品説明動画

Oil-stick(R) 「埋込式固形潤滑剤 オイルスティック」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする