曜日別特売
T-OIL-L-4-T6 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ 00729898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-OIL-L-4-T6 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ 00729898
T-OIL-L-4-T6 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ 00729898
T-OIL-L-4-T6 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ 00729898
T-OIL-L-4-T6 オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ) タカノ 00729898

オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(100個)
軸径D(Φmm)4
寸法T(mm)6
内容量1セット(100個)注文コード00729898品番T-OIL-L-4-T6
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。

用途
プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油寸法T(mm)6使用可能温度範囲-10℃~120℃外観動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)軸径D(Φmm)4

商品説明動画

Oil-stick(R) 「埋込式固形潤滑剤 オイルスティック」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする