※画像はイメージです。

EL-S4010L/W AHTN 小形投光器 三菱電機 00730506 EL-S4010L/W AHTN 小形投光器 三菱電機 00730506 EL-S4010L/W AHTN 小形投光器 三菱電機 00730506

小形投光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00730506 品番 EL-S4010L/W AHTN
参考基準価格(税別)¥94,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

屋外用照明 一体形 小型投光器
外壁やポールなど建築になじみやすい本体色
空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です
段調光機能で節電、明るさ制御が可能
使用可能周囲温度 -25℃〜40℃に対応
保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV

仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 種別小型投光器 材質カバー枠:鋼板 白色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明 質量(kg)3.5 ホワイト 定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100〜242 本体アルミダイカスト 白色塗装 定格消費電力(W)27.6(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 使用可能温度範囲-25〜40℃ ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.0(200V時) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) アーム鋼板白色 光色電球色(3000K) 明るさクラス400(HID70形器具相当) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする