パッケージ画像
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 軍手
グローブマニア(川西工業)の すべり止め軍手
IQグローブBIG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
00730576
品番
2224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
大きな手の方用のBIGサイズです。
特殊なすべり止めパターンでグリップ力のある手袋です。
用途
軽作業・日曜大工・一般作業
材質
●手袋部:ナイロン●すべり止め部:塩化ビニル
厚さ(mm)
1.7
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
19.4
RoHS指令(10物質対応)
対応