JGX-502-143-FX-G DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビス 00732068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEVスプレーガン 重力式 JGX

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1丁ノズル口径(Φmm)1.1吐出量(mL/min)85~240注文コード00732068品番JGX-502-143-FX-G
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。

用途
小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
ノズル口径(Φmm)1.1幅(mm)250質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2塗料供給方式重力式空気消費量(NL/min)80~260吐出量(mL/min)85~240エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式スタンダード手元圧力(MPa)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00732095
2015-10-29
用途: 鉄工所関係で使わしてもらっています。
製造業

本体はそこそこの重量感が有るものの、カップはアルミ製で想像以上に物凄く軽いです!やはり買って良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 00732052
2014-07-21
用途: 小面積の塗装(クリアー仕上げ)

デビルビスは、拡散の幅がとても綺麗にスパッと決まるので大変好きなガンです。今回も5年ぶりに買換えました。新品でクリアーを塗装したらとても綺麗に仕上がり満足です。できればあと数丁欲しいですね!

2が参考にしています
対象商品 : 00732052
2014-10-03
用途: クリア仕上げ

デビルビスの精度は大変満足できるレベルです。パターンの幅から粒子の細かさやキレの良さはさすがです。
ずっと使い続けたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする