※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEVスプレーガン 重力式 JGX

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 ノズル口径(Φmm)1.8 吐出量(mL/min)85〜240 注文コード00732077 品番JGX-502-143-EX-G
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はノズル口径・空気使用量・吐出量など6種類から選べます 他の種類を見る

デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。

ノズル口径(Φmm)1.8 用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中〜大吐出量用、高微粒化 幅(mm)250 質量(g)430 所要圧縮機(kw)1.5〜2.2 塗料供給方式重力式 空気消費量(NL/min)80〜260 吐出量(mL/min)85〜240 エア入口G1/4 塗料入口G1/4 霧化方式スタンダード 手元圧力(MPa)0.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00732095
2015-10-29
用途:
鉄工所関係で使わしてもらっています。
製造業

本体はそこそこの重量感が有るものの、カップはアルミ製で想像以上に物凄く軽いです!やはり買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
00732052
2014-07-21
用途:
小面積の塗装(クリアー仕上げ)

デビルビスは、拡散の幅がとても綺麗にスパッと決まるので大変好きなガンです。今回も5年ぶりに買換えました。新品でクリアーを塗装したらとても綺麗に仕上がり満足です。できればあと数丁欲しいですね!

2人が参考にしています
対象商品:
00732052
2014-10-03
用途:
クリア仕上げ

デビルビスの精度は大変満足できるレベルです。パターンの幅から粒子の細かさやキレの良さはさすがです。
ずっと使い続けたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする